Schildhalter gekröpft
Schildhalter gekröpft
SHLDHALT-GK-A2-M.1XSHR-DIN933-M8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Für die Montage von Schildern, Tafeln, Schaltkästen etc. (in Verbindung mit dem Endlosspannband und Verschlussschlaufen)
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Materialstärke | 2.0 mm |
Ausführung | Gekröpft |
Ingår i leveransen | 1 Schraube M8x16 mit U-Scheibe |
Bandbreite max. | 19 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)